€ 661,90/ stukexcl. btw
€ 800,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATEX |
Kleur | Bruin |
Dikte | 40 mm |
Lengte | 2150 mm |
Breedte | 1020 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | HAPA 201 |
Materiaal kwaliteit | Epratex PF CP201 |
Antistatisch | Nee |
Groep | Composiet |
Handelsnaam | Epratex PF CP |
Fabricagemethode | Geperst |