Eriks
EPRATEX

EPRATEX Plaat hard-papier PF CP201 bruin 2150x1020x30 mm

  • ERIKS:11475804
Image 1
Een composiet kunststof opgebouwd uit een hars met papier, met een hoge stijfheid en hoge drukvastheid. Het materiaal heeft een beperkte mechanische sterkte en goede elektrisch isolerende eigenschappen. Het materiaal laat zich, met het juiste gereedschap, goed bewerken, waarbij rekening gehouden moet worden met de vezeloriëntatie in het materiaal. Een goede afzuiging van het fijne stof dat vrijkomt bij de bewerking wordt geadviseerd.
Opslaan in lijst

€ 786,19/ stukexcl. btw

€ 951,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 786,19

-

2+

€ 718,81

8.57%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATEX
Kleur
Bruin
Dikte
30 mm
Lengte
2150 mm
Breedte
1020 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
HAPA 201
Materiaal kwaliteit
Epratex PF CP201
Antistatisch
Nee
Groep
Composiet
Handelsnaam
Epratex PF CP
Fabricagemethode
Geperst