€ 98,13/ stukexcl. btw
€ 118,74incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 98,13 | - |
2+ | € 81,78 | 16.67% |
4+ | € 65,42 | 33.33% |
7+ | € 60,51 | 38.33% |
10+ | € 57,24 | 41.67% |
13+ | € 52,34 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATEX |
Kleur | Bruin |
Dikte | 2 mm |
Lengte | 2150 mm |
Breedte | 1020 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | HAPA 201 |
Materiaal kwaliteit | Epratex PF CP201 |
Antistatisch | Nee |
Groep | Composiet |
Handelsnaam | Epratex PF CP |
Fabricagemethode | Geperst |