€ 339,16/ stukexcl. btw
€ 410,38incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 339,16 | - |
2+ | € 296,76 | 12.50% |
3+ | € 271,32 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATEX |
Kleur | Bruin |
Dikte | 15 mm |
Lengte | 2150 mm |
Breedte | 1020 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | HAPA 201 |
Materiaal kwaliteit | Epratex PF CP201 |
Antistatisch | Nee |
Groep | Composiet |
Handelsnaam | Epratex PF CP |
Fabricagemethode | Geperst |