€ 136,31/ stukexcl. btw
€ 164,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 136,31 | - |
2+ | € 109,04 | 20.00% |
4+ | € 100,87 | 26.00% |
6+ | € 95,41 | 30.00% |
8+ | € 87,24 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATEX |
Kleur | Bruin |
Dikte | 0.5 mm |
Lengte | 2150 mm |
Breedte | 1020 mm |
Materiaal | HAPA 201 |
Materiaal kwaliteit | Epratex PF CP201 |
Antistatisch | Nee |
Groep | Composiet |
Handelsnaam | Epratex PF CP |
Fabricagemethode | Geperst |