Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM H zwart ø50x1000 mm

  • ERIKS:11469957
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 81,00/ stukexcl. btw

€ 98,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 81,00

-

3+

€ 67,50

16.67%

5+

€ 54,00

33.33%

9+

€ 49,95

38.33%

13+

€ 47,25

41.67%

17+

€ 43,20

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
50 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
POM-H
Materiaal kwaliteit
Epratal H
Groep
Technische kunststoffen
Handelsnaam
Epratal