Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM H wit ø70x1000 mm

  • ERIKS:10037091
Image 1
Bijzonder maatvaste kunststof die nagenoeg geen vocht opneemt, goede chemische bestendigheid en drukvastheid, zeer goed mechanisch te verspanen, met voedingsmiddelkeur. ISO-afkorting: POM H.
Opslaan in lijst

€ 125,92/ stukexcl. btw

€ 152,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 125,92

-

2+

€ 104,94

16.67%

3+

€ 83,95

33.33%

5+

€ 77,65

38.33%

8+

€ 73,45

41.67%

10+

€ 67,16

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
70 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-H
Materiaal kwaliteit
Epratal H
Groep
Technische kunststoffen
Handelsnaam
Epratal