Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM H wit ø60x1000 mm

  • ERIKS:10037090
Image 1
Bijzonder maatvaste kunststof die nagenoeg geen vocht opneemt, goede chemische bestendigheid en drukvastheid, zeer goed mechanisch te verspanen, met voedingsmiddelkeur. ISO-afkorting: POM H.
Opslaan in lijst

€ 112,72/ stukexcl. btw

€ 136,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 112,72

-

2+

€ 93,94

16.67%

3+

€ 75,15

33.33%

6+

€ 69,51

38.33%

9+

€ 65,75

41.67%

12+

€ 60,12

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
60 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-H
Materiaal kwaliteit
Epratal H
Groep
Technische kunststoffen
Handelsnaam
Epratal