Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM H wit ø50x1000 mm

  • ERIKS:10037089
Image 1
Bijzonder maatvaste kunststof die nagenoeg geen vocht opneemt, goede chemische bestendigheid en drukvastheid, zeer goed mechanisch te verspanen, met voedingsmiddelkeur. ISO-afkorting: POM H.
Opslaan in lijst

€ 78,36/ stukexcl. btw

€ 94,82incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 78,36

-

3+

€ 65,30

16.67%

5+

€ 52,24

33.33%

9+

€ 48,32

38.33%

13+

€ 45,71

41.67%

18+

€ 41,79

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
50 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-H
Materiaal kwaliteit
Epratal H
Groep
Technische kunststoffen
Handelsnaam
Epratal