Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM H wit ø40x1000 mm

  • ERIKS:10037088
Image 1
Bijzonder maatvaste kunststof die nagenoeg geen vocht opneemt, goede chemische bestendigheid en drukvastheid, zeer goed mechanisch te verspanen, met voedingsmiddelkeur. ISO-afkorting: POM H.
Opslaan in lijst

€ 50,10/ stukexcl. btw

€ 60,62incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 50,10

-

4+

€ 41,75

16.67%

7+

€ 33,40

33.33%

14+

€ 30,90

38.33%

21+

€ 29,23

41.67%

27+

€ 26,72

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
40 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-H
Materiaal kwaliteit
Epratal H
Groep
Technische kunststoffen
Handelsnaam
Epratal