Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C zwart ø90x3000 mm

  • ERIKS:11469613
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 249,19/ stukexcl. btw

€ 301,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 249,19

-

2+

€ 199,35

20.00%

3+

€ 184,40

26.00%

4+

€ 174,43

30.00%

5+

€ 159,48

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
90 mm
Lengte
3000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C