Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C zwart ø90x1000 mm

  • ERIKS:10037080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 99,67/ stukexcl. btw

€ 120,60incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 99,67

-

2+

€ 83,06

16.67%

4+

€ 66,45

33.33%

7+

€ 61,46

38.33%

10+

€ 58,14

41.67%

13+

€ 53,16

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
90 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C