Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C zwart ø8x1000 mm

  • ERIKS:11013680
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,38/ stukexcl. btw

€ 1,67incl. btw

66 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,38

-

124+

€ 1,15

16.67%

247+

€ 0,92

33.33%

493+

€ 0,85

38.33%

739+

€ 0,81

41.67%

986+

€ 0,74

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
8 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C