€ 89,04/ stukexcl. btw
€ 107,74incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 89,04 | - |
2+ | € 74,20 | 16.67% |
4+ | € 59,36 | 33.33% |
8+ | € 54,91 | 38.33% |
11+ | € 51,94 | 41.67% |
15+ | € 47,49 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 85 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | POM-C |
Materiaal kwaliteit | Epratal C |
Groep | Technische kunststoffen |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epratal C |