Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C zwart ø80x3000 mm

  • ERIKS:11196537
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 197,09/ stukexcl. btw

€ 238,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 197,09

-

2+

€ 157,67

20.00%

3+

€ 145,84

26.00%

5+

€ 137,96

30.00%

6+

€ 126,13

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
80 mm
Lengte
3000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C