Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C zwart ø80x1000 mm

  • ERIKS:10037079
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 83,84/ stukexcl. btw

€ 101,45incl. btw

57,029 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 83,84

-

3+

€ 69,86

16.67%

5+

€ 55,89

33.33%

9+

€ 51,70

38.33%

13+

€ 48,91

41.67%

17+

€ 44,71

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
80 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C