Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C zwart ø75x1000 mm

  • ERIKS:11144654
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 69,37/ stukexcl. btw

€ 83,94incl. btw

83,881 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 69,37

-

3+

€ 57,81

16.67%

5+

€ 46,25

33.33%

10+

€ 42,78

38.33%

14+

€ 40,47

41.67%

19+

€ 37,00

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
75 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C