€ 150,21/ stukexcl. btw
€ 181,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 150,21 | - |
2+ | € 120,17 | 20.00% |
4+ | € 111,16 | 26.00% |
6+ | € 105,15 | 30.00% |
8+ | € 96,13 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 70 mm |
Lengte | 3000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | POM-C |
Materiaal kwaliteit | Epratal C |
Groep | Technische kunststoffen |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epratal C |