Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C zwart ø70x1000 mm

  • ERIKS:10037078
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 63,92/ stukexcl. btw

€ 77,34incl. btw

173,405 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 63,92

-

3+

€ 53,27

16.67%

6+

€ 42,61

33.33%

11+

€ 39,42

38.33%

16+

€ 37,29

41.67%

22+

€ 34,09

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
70 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C