Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C zwart ø6x1000 mm

  • ERIKS:11144653
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,60/ stukexcl. btw

€ 0,73incl. btw

120 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,60

-

250+

€ 0,50

16.67%

500+

€ 0,40

33.33%

1000+

€ 0,37

38.33%

1500+

€ 0,35

41.67%

2000+

€ 0,32

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
6 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C