Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C zwart ø60x3000 mm

  • ERIKS:11196535
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 133,27/ stukexcl. btw

€ 161,26incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 133,27

-

2+

€ 111,06

16.67%

3+

€ 88,84

33.33%

5+

€ 82,18

38.33%

8+

€ 77,74

41.67%

10+

€ 71,08

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
60 mm
Lengte
3000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C