Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C zwart ø5x3000 mm

  • ERIKS:11469602
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,34/ stukexcl. btw

€ 1,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,34

-

126+

€ 1,12

16.67%

252+

€ 0,90

33.33%

503+

€ 0,83

38.33%

754+

€ 0,78

41.67%

1006+

€ 0,72

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
5 mm
Lengte
3000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C