Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C zwart ø5x1000 mm

  • ERIKS:11469601
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,45/ stukexcl. btw

€ 0,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,45

-

379+

€ 0,38

16.67%

758+

€ 0,30

33.33%

1516+

€ 0,28

38.33%

2273+

€ 0,26

41.67%

3031+

€ 0,24

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
5 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C