Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C zwart ø56x3000 mm

  • ERIKS:11364866
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 111,01/ stukexcl. btw

€ 134,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 111,01

-

2+

€ 92,51

16.67%

3+

€ 74,00

33.33%

6+

€ 68,45

38.33%

9+

€ 64,75

41.67%

12+

€ 59,20

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
56 mm
Lengte
3000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C