€ 37,00/ stukexcl. btw
€ 44,77incl. btw
28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 37,00 | - |
5+ | € 30,84 | 16.67% |
9+ | € 24,67 | 33.33% |
18+ | € 22,82 | 38.33% |
27+ | € 21,58 | 41.67% |
36+ | € 19,73 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 56 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | POM-C |
Materiaal kwaliteit | Epratal C |
Groep | Technische kunststoffen |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epratal C |