Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C zwart ø50x3000 mm

  • ERIKS:11196534
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 92,48/ stukexcl. btw

€ 111,90incl. btw

22,135 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 92,48

-

2+

€ 77,07

16.67%

4+

€ 61,65

33.33%

7+

€ 57,03

38.33%

11+

€ 53,95

41.67%

14+

€ 49,32

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
50 mm
Lengte
3000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C