€ 32,80/ stukexcl. btw
€ 39,69incl. btw
188 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 32,80 | - |
6+ | € 27,33 | 16.67% |
11+ | € 21,86 | 33.33% |
21+ | € 20,22 | 38.33% |
32+ | € 19,13 | 41.67% |
42+ | € 17,49 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 50 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | POM-C |
Materiaal kwaliteit | Epratal C |
Groep | Technische kunststoffen |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epratal C |