€ 25,05/ stukexcl. btw
€ 30,31incl. btw
127 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 25,05 | - |
7+ | € 20,88 | 16.67% |
13+ | € 16,70 | 33.33% |
26+ | € 15,45 | 38.33% |
39+ | € 14,61 | 41.67% |
52+ | € 13,36 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 45 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | POM-C |
Materiaal kwaliteit | Epratal C |
Groep | Technische kunststoffen |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epratal C |