Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C zwart ø40x1000 mm

  • ERIKS:10037074
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,79/ stukexcl. btw

€ 23,95incl. btw

166,053 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,79

-

9+

€ 16,50

16.67%

17+

€ 13,20

33.33%

33+

€ 12,21

38.33%

49+

€ 11,55

41.67%

65+

€ 10,56

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
40 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C