€ 48,26/ stukexcl. btw
€ 58,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 48,26 | - |
4+ | € 40,22 | 16.67% |
7+ | € 32,17 | 33.33% |
14+ | € 29,76 | 38.33% |
20+ | € 28,15 | 41.67% |
27+ | € 25,74 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 36 mm |
Lengte | 3000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | POM-C |
Materiaal kwaliteit | Epratal C |
Groep | Technische kunststoffen |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epratal C |