€ 16,09/ stukexcl. btw
€ 19,47incl. btw
204 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,09 | - |
10+ | € 13,41 | 16.67% |
20+ | € 10,72 | 33.33% |
40+ | € 9,92 | 38.33% |
60+ | € 9,38 | 41.67% |
80+ | € 8,58 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 36 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | POM-C |
Materiaal kwaliteit | Epratal C |
Groep | Technische kunststoffen |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epratal C |