Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C zwart ø32x3000 mm

  • ERIKS:11469607
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,30/ stukexcl. btw

€ 46,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 38,30

-

5+

€ 31,92

16.67%

9+

€ 25,53

33.33%

17+

€ 23,62

38.33%

26+

€ 22,34

41.67%

34+

€ 20,43

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
32 mm
Lengte
3000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C