Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C zwart ø30x3000 mm

  • ERIKS:11335587
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 33,54/ stukexcl. btw

€ 40,58incl. btw

96,746 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 33,54

-

5+

€ 27,95

16.67%

10+

€ 22,36

33.33%

20+

€ 20,68

38.33%

29+

€ 19,57

41.67%

39+

€ 17,89

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
30 mm
Lengte
3000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C