Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C zwart ø30x1000 mm

  • ERIKS:10037072
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,85/ stukexcl. btw

€ 14,34incl. btw

184,211 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 11,85

-

15+

€ 9,88

16.67%

29+

€ 7,90

33.33%

58+

€ 7,31

38.33%

86+

€ 6,91

41.67%

115+

€ 6,32

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
30 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C