Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C zwart ø28x1000 mm

  • ERIKS:11301547
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,76/ stukexcl. btw

€ 11,81incl. btw

57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,76

-

17+

€ 8,14

16.67%

33+

€ 6,51

33.33%

66+

€ 6,02

38.33%

98+

€ 5,69

41.67%

131+

€ 5,21

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
28 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C