Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C zwart ø25x3000 mm

  • ERIKS:11031853
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,45/ stukexcl. btw

€ 28,37incl. btw

53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 23,45

-

7+

€ 19,55

16.67%

14+

€ 15,64

33.33%

28+

€ 14,46

38.33%

41+

€ 13,68

41.67%

55+

€ 12,51

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
25 mm
Lengte
3000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C