Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C zwart ø22x3000 mm

  • ERIKS:11364864
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 18,30/ stukexcl. btw

€ 22,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 18,30

-

9+

€ 15,25

16.67%

18+

€ 12,20

33.33%

35+

€ 11,29

38.33%

53+

€ 10,68

41.67%

70+

€ 9,76

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
22 mm
Lengte
3000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C