Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C zwart ø20x1000 mm

  • ERIKS:10037070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 5,02/ stukexcl. btw

€ 6,07incl. btw

371 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 5,02

-

32+

€ 4,18

16.67%

64+

€ 3,35

33.33%

128+

€ 3,10

38.33%

191+

€ 2,93

41.67%

255+

€ 2,68

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
20 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C