Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C zwart ø18x3000 mm

  • ERIKS:11333813
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,32/ stukexcl. btw

€ 14,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,32

-

13+

€ 10,27

16.67%

26+

€ 8,22

33.33%

52+

€ 7,60

38.33%

78+

€ 7,19

41.67%

104+

€ 6,57

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
18 mm
Lengte
3000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C