Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C zwart ø18x1000mm

  • ERIKS:11134661
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,11/ stukexcl. btw

€ 4,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,11

-

39+

€ 3,43

16.67%

78+

€ 2,74

33.33%

156+

€ 2,53

38.33%

234+

€ 2,40

41.67%

312+

€ 2,19

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
18 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C