Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C zwart ø16x3000 mm

  • ERIKS:11469605
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 9,79/ stukexcl. btw

€ 11,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,79

-

17+

€ 8,15

16.67%

33+

€ 6,52

33.33%

66+

€ 6,03

38.33%

98+

€ 5,71

41.67%

131+

€ 5,22

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
16 mm
Lengte
3000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C