Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C zwart ø15x1000 mm

  • ERIKS:11161648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,87/ stukexcl. btw

€ 3,47incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,87

-

56+

€ 2,40

16.67%

112+

€ 1,92

33.33%

223+

€ 1,77

38.33%

334+

€ 1,68

41.67%

445+

€ 1,53

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
15 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C