Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C zwart ø150x1000 mm

  • ERIKS:11148168
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 231,90/ stukexcl. btw

€ 280,60incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 231,90

-

2+

€ 185,52

20.00%

3+

€ 171,61

26.00%

4+

€ 162,33

30.00%

5+

€ 148,42

36.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
150 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C