Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C zwart ø12x1000 mm

  • ERIKS:11315763
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,47/ stukexcl. btw

€ 2,99incl. btw

79 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2,47

-

65+

€ 2,06

16.67%

130+

€ 1,65

33.33%

260+

€ 1,52

38.33%

390+

€ 1,44

41.67%

520+

€ 1,32

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
12 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C