€ 160,98/ stukexcl. btw
€ 194,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 160,98 | - |
2+ | € 128,78 | 20.00% |
4+ | € 119,13 | 26.00% |
5+ | € 112,69 | 30.00% |
7+ | € 103,03 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 125 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | POM-C |
Materiaal kwaliteit | Epratal C |
Groep | Technische kunststoffen |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epratal C |