€ 149,47/ stukexcl. btw
€ 180,86incl. btw
9,454 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 149,47 | - |
2+ | € 124,56 | 16.67% |
3+ | € 99,65 | 33.33% |
5+ | € 92,17 | 38.33% |
7+ | € 87,19 | 41.67% |
9+ | € 79,72 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 110 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | POM-C |
Materiaal kwaliteit | Epratal C |
Groep | Technische kunststoffen |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epratal C |