€ 5,00/ stukexcl. btw
€ 6,05incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,00 | - |
32+ | € 4,17 | 16.67% |
64+ | € 3,34 | 33.33% |
128+ | € 3,09 | 38.33% |
192+ | € 2,92 | 41.67% |
256+ | € 2,67 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Kleur | Zwart |
Uitwendige diameter | 10 mm |
Lengte | 3000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | POM-C |
Materiaal kwaliteit | Epratal C |
Groep | Technische kunststoffen |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epratal C |