Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C zwart ø10x1000 mm

  • ERIKS:10037067
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,67/ stukexcl. btw

€ 2,02incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,67

-

96+

€ 1,39

16.67%

192+

€ 1,11

33.33%

384+

€ 1,03

38.33%

575+

€ 0,97

41.67%

767+

€ 0,89

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
10 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C