Eriks
EPRATAL

EPRATAL Rondstaf POM C zwart ø100x1000 mm

  • ERIKS:10037068
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 123,26/ stukexcl. btw

€ 149,14incl. btw

52 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 123,26

-

2+

€ 102,72

16.67%

3+

€ 82,17

33.33%

6+

€ 76,01

38.33%

8+

€ 71,90

41.67%

11+

€ 65,74

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EPRATAL
Kleur
Zwart
Uitwendige diameter
100 mm
Lengte
1000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Nee
Materiaal
POM-C
Materiaal kwaliteit
Epratal C
Groep
Technische kunststoffen
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Epratal C