€ 99,67/ stukexcl. btw
€ 120,60incl. btw
47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 99,67 | - |
2+ | € 83,06 | 16.67% |
4+ | € 66,45 | 33.33% |
7+ | € 61,46 | 38.33% |
10+ | € 58,14 | 41.67% |
13+ | € 53,16 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EPRATAL |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 90 mm |
Lengte | 1000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Nee |
Materiaal | POM-C |
Materiaal kwaliteit | Epratal C |
Groep | Technische kunststoffen |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Epratal C |